Beli paralon listrik di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. MASARU Cable Duct Vinyl Chloride Material New F Mall Wall Type (Kabel Duct)
    65%
    Mulai

    Rp13.900

    MASARU Cable Duct Vinyl Chloride Material New F Mall Wall Type (Kabel Duct)
    atribut:
    • Material: Vinyl chloride (PVC)
    • Length (m): 1
  2. Lesso PVC Conduit Pipe
    Mulai

    Rp31.900

    Lesso PVC Conduit Pipe
    atribut:
    • Color: White
  3. RUCIKA Pipa PVC Standar (PVC Pipe)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp52.900

    RUCIKA Pipa PVC Standar (PVC Pipe)
    Deskripsi:
    RUCIKA STANDARD adalah pipa PVC untuk jaringan sistem perpipaan air bersih bertekanan dan buangan. Terbuat dari bahan uPVC(unplastized Polyvinyl Chloride) yang banyak sekali kelebihannya dibanding material polimer lainnya, seperti : adanya Calcium Zinc (Tanpa Timbal), tahan terhadap korosi, kuat, ringan, mudah dalam penyambungan dan pemeliharaan. RUCIKA STANDARD diproduksi mengacu standar JIS dan ISO dengan sertifikasi system manajemen mutu ISO 9001:2000. Pipa PVC RUCIKA STANDARD kelas D, untuk saluran pembuangan & limbah dengan 11 macam ukuran diameter dari 1-1/4inch sampai 12inch. Pipa PVC RUCIKA STANDARD kelas AW, untuk air bertekanan sampai tekanan kerja 10 kg/cm2 dengan 14 macam ukuran diameter dari 1/2inch sampai 12inch.
    atribut:
    • Length Pipe (m): 4
    • Applications For: Clean & Wastewater
    • Connection System: Solvent Cement (Penyambungan dengan Lem)
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: 85/S/RE/II.2/2014_
  4. PIPAKU PVC Pipe (Pipa PVC) Tipe D
    Mulai

    Rp1.599.900

    PIPAKU PVC Pipe (Pipa PVC) Tipe D
    atribut:
    • Length Pipe (m): 4
    • Connection System: Solvent Cement (Penyambungan dengan Lem)
    • Working Pressure (kg/cm²): 5
  5. HUASHENG Pipa uPVC Bening SCH40 ASTM D1785 (uPVC Pipe)
    Mulai

    Rp389.900

    HUASHENG Pipa uPVC Bening SCH40 ASTM D1785 (uPVC Pipe)
    atribut:
    • Color: Clear
    • Length (m): 3
    • Material: uPVC
    • Schedule: SCH40
    • Standard: ASTM D-1785
  6. PRALON Pipa PVC Pralon Kelas C (PVC Pipe)
    Mulai

    Rp42.900

    PRALON Pipa PVC Pralon Kelas C (PVC Pipe)
    atribut:
    • Size (Inchxm): 5/8 x 4
    • Color: White
  7. RUCIKA Pipa PVC (PVC Pipe)
    Mulai

    Rp249.900

    RUCIKA Pipa PVC (PVC Pipe)
    atribut:
    • Length (m): 4
  8. Boss Pipa Conduit
    Mulai

    Rp19.900

    Boss Pipa Conduit
    Deskripsi:
    All BOSS Rigid PVC Conduit and Fittings are manufactured in strict accordance with the British Standard BSEN 61386 - 21:2004/ IEC 61386-21:2002 Top quality, High Impact Polyvinyl Chloride is used to manufactured the conduit and Fittings.
    atribut:
    • Length (m): 2.9
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00063.04
  9. PIPAKU PVC Pipe (Pipa PVC) Tipe AW
    Mulai

    Rp33.900

    PIPAKU PVC Pipe (Pipa PVC) Tipe AW
    atribut:
    • Length Pipe (m): 4
    • Connection System: Solvent Cement (Penyambungan dengan Lem)
    • Working Pressure (kg/cm²): 10
  10. Garrett Walkthrough Metal Detector (Gerbang Detektor)
    Mulai

    Rp129.999.900

    Garrett Walkthrough Metal Detector (Gerbang Detektor)
    Deskripsi:
    Walkthrough Metal Detector Model PD6500i adalah sebuah gerbang yang dilengkapi dengan detektor logam. PD6500i memiliki 33 Zona pendeteksian (Target Zones). Oleh Karena itu detektor ini dapat scan seluruh bagian tubuh dari kepala hingga kaki secara akurat. pengguna detektor ini tinggal memilih salah satu dari 20 Program yang telah disediakan seperti bandara, pengadilan, penjara, sekolah, acara khusus, gedung lain dan seterusnya. posisi benda logam seperti senjata bisa diketahui secara presis (horisontal: kanan atau kiri, posisi vertikal). sistem ini juga dilengkapi dengan fitur anti-interferensi agar alat lain disekitarnya tidak menyebabkan gangguan akurasi. setting dan akses ke sistem bisa dikunci agar tidak ada pihak ketiga yang bisa memanipulasi alatnya dan juga ada fitur untuk remote control dan akses (optional)
  11. PIPAKU PVC Pipe (Pipa PVC) Tipe C
    Mulai

    Rp12.900

    PIPAKU PVC Pipe (Pipa PVC) Tipe C
    atribut:
    • Length Pipe (m): 4
    • Connection System: Solvent Cement (Penyambungan dengan Lem)
  12. Vinilon Sambungan Pipa PVC Elbow (Connector Pipe)
    23%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.900

    Vinilon Sambungan Pipa PVC Elbow (Connector Pipe)
    Deskripsi:
    - Standar JISMemiliki standar kualitas dan pengujian JIS (Japanese Industrial Standards):TIPE DV (standar Vinilon : D) terstandarisasi JIS K.6739Tipe TS (standar Vinilon : AW) terstandarisasi JIS K.6743- Tahan terhadap UV dan bahan kimiaAnti pengaruh UV dan dapat digunakan dalam kondisi asam basa- Dapat digunakan untuk berbagai varian aplikasi perpipaanSesuai untuk aplikasi saluran air bersih, saluran pembuangan, saluran limbah, pipa ventilasi, saluran irigasi- Kuat, tahan lama & tidak mudah pecahEfektif dan efisien dalam penggunaan- Ramah lingkunganTerbuat dari uPVC sehingga dapat didaur ulang
  13. PM Cable Duct (Kabel Duct)
    85%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp15.900

    PM Cable Duct (Kabel Duct)
    Deskripsi:
    Decoration Duct: - Digunakan untuk kabel instalasi telepon dan instalasi listrik, - Warna putih, - Ketebalan decoration duct 1.5mm, - Pembelian minimal per dus.
    atribut:
    • Height (mm): 16
    • Length (cm): 200
Daftar Harga paralon listrik Terbaru November 2026
MASARU Cable Duct Vinyl Chloride Material New F Mall Wall Type (Kabel Duct)Rp13.900
Lesso PVC Conduit PipeRp31.900
RUCIKA Pipa PVC Standar (PVC Pipe)Rp52.900
PIPAKU PVC Pipe (Pipa PVC) Tipe DRp1.599.900
HUASHENG Pipa uPVC Bening SCH40 ASTM D1785 (uPVC Pipe)Rp389.900
PRALON Pipa PVC Pralon Kelas C (PVC Pipe)Rp42.900
RUCIKA Pipa PVC Standar AW (PVC Pipe)Rp109.900
RUCIKA Pipa PVC (PVC Pipe)Rp249.900
Boss Pipa ConduitRp19.900
PIPAKU PVC Pipe (Pipa PVC) Tipe AWRp33.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)